旋盤 ねじ切りバイトのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
114件の「旋盤 ねじ切りバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 ハイス ねじ切りバイト」、「ステンレス ねじ切り」、「ねじ切りバイト」などの商品も取り扱っております。

カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 スクリューオン式 クランプシステム スクリューオン式
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種別 スクリューオン式 仕様 アンビルなし クランプシステム スクリューオン式
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別 内径用(右勝手) 仕様 ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容 チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

三菱マテリアル外径ねじ切り用ホルダ
適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 60 チップ逃げ角(°) 20 トラスコ品番 671-1243 寸法L1(mm) 125 寸法B(mm) 20 寸法L2(mm) 26 寸法b(mm) 20 寸法H1(mm) 20 寸法h(mm) 20 寸法H2(mm) 30 寸法F1(mm) 25
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種 旋盤 JIS規格 52形 硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格 51型 硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ MMT16ER
厚さ(mm) 3.44 切刃長さ(mm) 9.525 穴の形状 円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)